APPROVED VENDOR Spring Pin Kraftig, opprullet


filtre
StilModellFaktisk Dia. (Min.-Maks)FasediameterFaselengde ReferanseDobbel skjærstyrke (kg)FinishPasser til Hole Dia. (Min.-Maks.)MaterialeNominell diameterPris (eks. mva)
A
5DY94
0.098-0.103"0.091 "0.038 "825 kgPassivert0.093-0.097"420 rustfritt stål3 / 32 "145NOK
A
5EA12
0.098-0.103"0.091 "0.038 "825 kgPassivert0.093-0.097"420 rustfritt stål3 / 32 "303NOK
A
5EA16
0.130-0.136"0.121 "0.044 "1700Passivert0.124-0.129"420 rustfritt stål1 / 8 "260NOK
A
5EA34
0.130-0.136"0.121 "0.044 "1700Passivert0.124-0.129"420 rustfritt stål1 / 8 "580NOK
B
5EE43
0.130-0.136"0.121 "0.044 "2000Plain0.124-0.129"Karbonstål1 / 8 "249NOK
A
5EA36
0.194-0.202"0.182 "0.055 "3500Passivert0.185-0.192"420 rustfritt stål3 / 16 "102NOK
B
5EE68
0.322-0.334"0.304 "0.08 "12,000 kgPlain0.308-0.319"Karbonstål5 / 16 "32NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?