Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5EA12 Spring Pin Heavy-Duty Coiled 3/32 X 1 L, 50PK | AE3MFF

APPROVED VENDOR 5EA12 fjærstift Heavy-Duty opprullet 3/32 X 1 L, 50PK

På lager
Vare: AE3MFF Modell: 5EA12
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
303NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.098-0.103"
Fasediameter0.091 "
Faselengde Referanse0.038 "
Dobbel skjærstyrke (kg)825 kg
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.093-0.097"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter3 / 32 "
Total lengde1"
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenKraftig kveilet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA12 fjærstift Heavy-Duty opprullet 3/32 X 1 L, 50PK
303NOK /pakke