Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5EA36 Spring Pin Heavy-Duty Coiled 3/16 X 1/2 L, 10PK | AE3MGB

APPROVED VENDOR 5EA36 Fjærstift Heavy Duty Kveilet 3/16 X 1/2 L, 10PK

På lager
Vare: AE3MGB Modell: 5EA36
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
102NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.194-0.202"
Fasediameter0.182 "
Faselengde Referanse0.055 "
Dobbel skjærstyrke (kg)3500
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.185-0.192"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter3 / 16 "
Total lengde1 / 2 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenKraftig kveilet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA36 Fjærstift Heavy Duty Kveilet 3/16 X 1/2 L, 10PK
102NOK /pakke