Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5EE68 Spring Pin Heavy-Duty Coiled 5/16 X 1 L, 5PK | AE3NBF

APPROVED VENDOR 5EE68 Fjærstift Heavy Duty Kveilet 5/16 X 1 L, 5PK

På lager
Vare: AE3NBF Modell: 5EE68
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
32NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.322-0.334"
Fasediameter0.304 "
Faselengde Referanse0.08 "
Dobbel skjærstyrke (kg)12,000 kg
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.308-0.319"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde1"
Rockwell HardnessRC43-52
typenKraftig kveilet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE68 Fjærstift Heavy Duty Kveilet 5/16 X 1 L, 5PK
32NOK /pakke