APPROVED VENDOR Eiendomsklasse 4.8 Stålmaskinskrue, spaltet, flatt hode


filtre
StilModellHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
M24540.020.0010
3.8mm1.2mm10 "M2 x 0.4126NOK
B
M24540.020.0004
3.8mm1.2mm4"M2 x 0.4184NOK
C
M24540.020.0006
3.8mm1.2mm6"M2 x 0.4118NOK
D
M24540.020.0005
3.8mm1.2mm5"M2 x 0.4140NOK
E
M24540.020.0016
3.8mm1.2mm16M2 x 0.4257NOK
F
M24540.030.0008
5.6mm1.65mm8"M3 x 0.582NOK
G
M24540.030.0005
5.6mm1.65mm5"M3 x 0.5126NOK
H
M24540.030.0012
5.6mm1.65mm12 "M3 x 0.561NOK
I
M24540.030.0020
5.6mm1.65mm20ft.M3 x 0.595NOK
J
M24540.030.0016
5.6mm1.65mm16M3 x 0.564NOK
K
M24540.030.0006
5.6mm1.65mm6"M3 x 0.583NOK
L
M24540.030.0010
5.6mm1.65mm10 "M3 x 0.566NOK
M
M24540.030.0030
5.6mm1.65mm30 "M3 x 0.564NOK
N
6HU47
7.5mm2.2mm5"M4 x 0.7205NOK
O
M24540.040.0006
7.5mm2.2mm6"M4 x 0.739NOK
P
M24540.040.0010
7.5mm2.2mm10 "M4 x 0.791NOK
Q
M24540.040.0035
7.5mm2.2mm35mmM4 x 0.7132NOK
R
M24540.040.0008
7.5mm2.2mm8"M4 x 0.770NOK
S
M24540.040.0016
7.5mm2.2mm16M4 x 0.798NOK
T
M24540.040.0012
7.5mm2.2mm12 "M4 x 0.782NOK
U
M24540.040.0020
7.5mm2.2mm20ft.M4 x 0.7215NOK
V
M24540.040.0025
7.5mm2.2mm25ft.M4 x 0.767NOK
W
M24540.050.0025
9.2mm2.5mm25ft.M5 x 0.8114NOK
X
M24540.050.0016
9.2mm2.5mm16M5 x 0.874NOK
Y
M24540.050.0010
9.2mm2.5mm10 "M5 x 0.8105NOK
Z
M24540.050.0012
9.2mm2.5mm12 "M5 x 0.894NOK
A1
M24540.050.0020
9.2mm2.5mm20ft.M5 x 0.8128NOK
B1
M24540.050.0008
9.2mm2.5mm8"M5 x 0.876NOK
C1
M24540.060.0040
11.0mm3mm40mmM6 x 1726NOK
D1
M24540.060.0010
11.0mm3mm10 "M6 x 1138NOK
E1
M24540.060.0008
11.0mm3mm8"M6 x 1289NOK
F1
M24540.060.0020
11.0mm3mm20ft.M6 x 1176NOK
G1
M24540.060.0025
11.0mm3mm25ft.M6 x 1162NOK
H1
M24540.060.0050
11.0mm3mm50ft.M6 x 1292NOK
I1
M24540.060.0012
11.0mm3mm12 "M6 x 1126NOK
J1
M24540.060.0016
11.0mm3mm16M6 x 1163NOK
K1
M24540.080.0025
14.5mm4mm25ft.M8 x 1.25337NOK
L1
M24540.100.0025
18.0mm5mm25ft.M10 x 1.5289NOK
M1
M24540.100.0035
18.0mm5mm35mmM10 x 1.5305NOK
N1
M24540.100.0020
18.0mm5mm20ft.M10 x 1.595NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?