Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M24540.030.0020 Machine Screw Flat M3 X 0.50 X 20 L, 100PK | AE9DJT 6HU45

APPROVED VENDOR M24540.030.0020 Maskinskrue Flat M3 X 0.50 X 20 L, 100PK

På lager
Vare: AE9DJT Modell: M24540.030.0020Kryssref: 6HU45
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
95NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.5.6mm
Hodehøyde1.65mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde20ft.
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM3 x 0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.030.0020 Maskinskrue Flat M3 X 0.50 X 20 L, 100PK
95NOK /pakke