Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M24540.050.0012 Machine Screw Flat M5 X 0.80 X 12 L, 100PK | AE9DKG 6HU58

APPROVED VENDOR M24540.050.0012 Maskinskrue Flat M5 X 0.80 X 12 L, 100PK

På lager
Vare: AE9DKG Modell: M24540.050.0012Kryssref: 6HU58

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.9.2mm
Hodehøyde2.5mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde12 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1886
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.050.0012 Maskinskrue Flat M5 X 0.80 X 12 L, 100PK
94NOK /pakke