Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M24540.040.0035 Maskinskrue Flat M4 X 0.70 X 35 L, 100PK | AE9DKD 6HU55

APPROVED VENDOR M24540.040.0035 Maskinskrue Flat M4 X 0.70 X 35 L, 100PK

På lager
Vare: AE9DKD Modell: M24540.040.0035Kryssref: 6HU55
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
132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.7.5mm
Hodehøyde2.2mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde35mm
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2975
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.040.0035 Maskinskrue Flat M4 X 0.70 X 35 L, 100PK
132NOK /pakke