Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M24540.100.0035 Machine Screw Flat M10 X 1.50 X 35 L, 25PK | AE9DKY 6HU74

APPROVED VENDOR M24540.100.0035 Maskinskrue Flat M10 X 1.50 X 35 L, 25PK

På lager
Vare: AE9DKY Modell: M24540.100.0035Kryssref: 6HU74
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
305NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.18.0mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde35mm
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5207
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.100.0035 Maskinskrue Flat M10 X 1.50 X 35 L, 25PK
305NOK /pakke