Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M24540.020.0004 Maskinskrue Flat M2 X 0.40 X 4 L, 100PK | AE9DJF 6HU34

APPROVED VENDOR M24540.020.0004 Maskinskrue Flat M2 X 0.40 X 4 L, 100PK

På lager
Vare: AE9DJF Modell: M24540.020.0004Kryssref: 6HU34

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.3.8mm
Hodehøyde1.2mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde4"
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM2 x 0.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.014
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.020.0004 Maskinskrue Flat M2 X 0.40 X 4 L, 100PK
184NOK /pakke