Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG801000100012 Keystock Undersized 12 Inch Length 1 x 1 In | AE6NNY 5UE31

APPROVED VENDOR WWG801000100012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1 x 1 tommer

På lager
Vare: AE6NNY Modell: WWG801000100012Kryssreferanse: 5UE31
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
3 330 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB95
Størrelse1 x 1 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.003 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG801000100012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1 x 1 tommer
3 330 NOK / enhet