Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M24540.080.0025 Machine Screw Flat M8 X 1.25 X 25 L, 50PK | AE9DKV 6HU71

APPROVED VENDOR M24540.080.0025 Maskinskrue Flat M8 X 1.25 X 25 L, 50PK

På lager
Vare: AE9DKV Modell: M24540.080.0025Kryssref: 6HU71 / 127V06
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
337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.14.5mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde25ft.
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.481
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.080.0025 Maskinskrue Flat M8 X 1.25 X 25 L, 50PK
337NOK /pakke