Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M24540.030.0012 Maskinskrue Flat M3 X 0.50 X 12 L, 100PK | AE9DJQ 6HU43

APPROVED VENDOR M24540.030.0012 Maskinskrue Flat M3 X 0.50 X 12 L, 100PK

På lager
Vare: AE9DJQ Modell: M24540.030.0012Kryssref: 6HU43

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.5.6mm
Hodehøyde1.65mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde12 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM3 x 0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0639
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.030.0012 Maskinskrue Flat M3 X 0.50 X 12 L, 100PK
61NOK /pakke