Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M24540.100.0025 Machine Screw Flat M10 X 1.50 X 25 L, 25PK | AE9DKX 6HU73

APPROVED VENDOR M24540.100.0025 Maskinskrue Flat M10 X 1.50 X 25 L, 25PK

På lager
Vare: AE9DKX Modell: M24540.100.0025Kryssref: 6HU73

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
289NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.18.0mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde25ft.
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3969
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.100.0025 Maskinskrue Flat M10 X 1.50 X 25 L, 25PK
289NOK /pakke