APPROVED VENDOR Veske herdet stål ekstra tykk skive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
Z9208
1"1.031 "2"9 / 32 "+/- 0.010 "168NOK
B
Z9204
1 / 2 "17 / 32 "1.125 "3 / 16 "+/- 0.010 "87NOK
C
Z9200
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "3 / 16 "+/- 0.010 "118NOK
D
Z9206
3 / 4 "25 / 32 "1.625 "1 / 4 "+/- 0.010 "115NOK
E
Z9202
3 / 8 "13 / 32 "1"3 / 16 "+/- 0.010 "150NOK
F
Z9205
5 / 8 "21 / 32 "1.375 "3 / 16 "+/- 0.010 "69NOK
G
Z9201
5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "3 / 16 "+/- 0.010 "125NOK
H
Z9207
7 / 8 "29 / 32 "1.75 "1 / 4 "+/- 0.010 "562NOK
I
Z9203
7 / 16 "15 / 32 "1"3 / 16 "+/- 0.010 "79NOK
J
Z8840
M33.2mm12 mm3mm+ 0.4mm / -0.5mm116NOK
K
Z8842
M44.3mm14mm3mm+ 0.4mm / -0.5mm137NOK
L
Z8844
M55.3mm15mm3.5mm+ 0.4mm / -0.5mm173NOK
M
Z8846
M66.4mm18mm4.5mm+ 0.4mm / -0.5mm168NOK
N
Z8848
M88.5mm22mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm147NOK
O
Z8850
M1010.5mm23mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm130NOK
P
Z8852
M1213mm26mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm155NOK
Q
Z8854
M1415mm27mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm165NOK
R
Z8856
M1617mm32 mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm157NOK
S
Z8860
M2021mm35mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm179NOK
T
Z8864
M2425mm43mm6.5mm+ 0.4mm / -0.5mm236NOK
U
Z8870
M3031mm48mm6.5mm+ 0.4mm / -0.5mm54NOK
V
Z8876
M3637mm50mm7.5mm+ 0.4mm / -0.5mm92NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?