Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9202 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 3/8 Tommer, 10PK | AE6HBA 5RY29

APPROVED VENDOR Z9202 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 3/8 Tommer, 10PK

På lager
Vare: AE6HBA Modell: Z9202Kryssreferanse: 5RY29

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1"
Rockwell HardnessC40
Tykkelse3 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9202 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 3/8 Tommer, 10PK
133NOK /pakke