Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9206 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 3/4 Tommer, 5PK | AE6HBM 5RY40

APPROVED VENDOR Z9206 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 3/4 Tommer, 5PK

På lager
Vare: AE6HBM Modell: Z9206Kryssreferanse: 5RY40
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
114NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.25 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1.625 "
Rockwell HardnessC40
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9206 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 3/4 Tommer, 5PK
114NOK /pakke