Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z8856 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer til M16, 5PK | AE6GDL 5RU16

APPROVED VENDOR Z8856 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer til M16, 5PK

På lager
Vare: AE6GDL Modell: Z8856Kryssreferanse: 5RU16
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
157NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelserM16
Inne i Dia.17mm
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.32 mm
Rockwell HardnessC40
Tykkelse5mm
Tykkelse Toleranse+ 0.4mm / -0.5mm
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z8856 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer til M16, 5PK
157NOK /pakke