LUMAPRO Glødepære miniatyr, T4 5/8, 12.8V


filtre
Base Type: Aksial prefokus , Pærehus: Glass , For vedlagte armaturer: Nei , Høy utgang: Nei , Innendørs/utendørs bruk: innendørs Only , Lampeform: T4 5 / 8 , Lampetype: Miniatyr-T , Lys farge: Fjern , Maks. Total lengde: 3.74 " , Generell lampeform: T , Spenning: 12.8
StilModellHandelsnummerGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsNåværende tegnetOpprinnelige lumenLampe Dia.LumenPris (eks. mva)
A
2FMY1
9004150 / 320 timer150 / 320 timer65/455080 / 3520mA15,084/87990.57 "15,084/879957NOK
A
2FNA8
9004LL300 / 640 timer300 / 640 timer65/45-1200/7000.4 "1200/700109NOK
B
2FMY4
9007150 / 320 timer150 / 320 timer65/555070 / 4290mA16,969/12,5700.57 "16,969/12,570112NOK
C
3EHN9
9007LL300 / 1200 timer300 / 1200 timer65/555420 / 4580mA--1350/1000135NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?