Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNA8 Miniatyrlampe 9004ll 65/45w T4 5/8 12.8v | AB9VVG

LUMAPRO 2FNA8 miniatyrlampe 9004ll 65/45w T4 5/8 12.8v

På lager
Vare: AB9VVG Modell: 2FNA8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren300 / 640 timer
Gjennomsnittlig levetid300 / 640 timer
Base TypeAksial prefokus
Pære Dia.13 / 32 "
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen1200/700
Lampe Dia.0.4 "
LampeformT4 5 / 8
LampetypeMiniatyr-T
Lumen1200/700
Maks. Total lengde3.74 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonHodelykt fjernlys/nærlys
Handelsnummer9004LL
Spenning12.8
Watts65/45

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8539228040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsNåværende tegnetOpprinnelige lumenLampe Dia.LumenPris
LUMAPRO 2FMY1 Miniatyrlampe 9004 65/45w T4 5/8 12.8v | AB9VUM 2FMY19004150 / 320 timer150 / 320 timer65/455080 / 3520mA15,084/87990.57 "15,084/879963NOK
LUMAPRO 2FMY4 Miniatyrlampe 9007 65/55w T4 5/8 12.8v | AB9VUQ 2FMY49007150 / 320 timer150 / 320 timer65/555070 / 4290mA16,969/12,5700.57 "16,969/12,570112NOK
LUMAPRO 3EHN9 Miniatyrlampe 9007ll 65/55w T4 5/8 12.8v | AC8WQF 3EHN99007LL300 / 1200 timer300 / 1200 timer65/555420 / 4580mA--1350/1000123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNA8 miniatyrlampe 9004ll 65/45w T4 5/8 12.8v
109NOK / enhet