Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMY4 Miniatyrlampe 9007 65/55w T4 5/8 12.8v | AB9VUQ

LUMAPRO 2FMY4 miniatyrlampe 9007 65/55w T4 5/8 12.8v

På lager
Vare: AB9VUQ Modell: 2FMY4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren150 / 320 timer
Gjennomsnittlig levetid150 / 320 timer
Base TypeAksial prefokus
Pære Dia.9 / 16 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet5070 / 4290mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen16,969/12,570
Lampe Dia.0.57 "
LampeformT4 5 / 8
LampetypeMiniatyr-T
Lumen16,969/12,570
Maks. Total lengde3.74 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonHodelykt fjernlys/nærlys
Handelsnummer9007
Spenning12.8
Watts65/55

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8539228040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsNåværende tegnetOpprinnelige lumenLampe Dia.LumenPris
LUMAPRO 2FMY1 Miniatyrlampe 9004 65/45w T4 5/8 12.8v | AB9VUM 2FMY19004150 / 320 timer150 / 320 timer65/455080 / 3520mA15,084/87990.57 "15,084/879957NOK
LUMAPRO 2FNA8 Miniatyrlampe 9004ll 65/45w T4 5/8 12.8v | AB9VVG 2FNA89004LL300 / 640 timer300 / 640 timer65/45-1200/7000.4 "1200/700109NOK
LUMAPRO 3EHN9 Miniatyrlampe 9007ll 65/55w T4 5/8 12.8v | AC8WQF 3EHN99007LL300 / 1200 timer300 / 1200 timer65/555420 / 4580mA--1350/1000135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMY4 miniatyrlampe 9007 65/55w T4 5/8 12.8v
112NOK / enhet