Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9200 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 1/4 tomme, 10PK | AE6HAU 5RY23

APPROVED VENDOR Z9200 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 1/4 Tommer, 10PK

På lager
Vare: AE6HAU Modell: Z9200Kryssreferanse: 5RY23

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rockwell HardnessC40
Tykkelse3 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9200 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 1/4 Tommer, 10PK
104NOK /pakke