Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z8840 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer til M3, 5PK | AE6EQH 5RE98

APPROVED VENDOR Z8840 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer til M3, 5PK

På lager
Vare: AE6EQH Modell: Z8840Kryssreferanse: 5RE98
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelserM3
Inne i Dia.3.2mm
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.12 mm
Rockwell HardnessC40
Tykkelse3mm
Tykkelse Toleranse+ 0.4mm / -0.5mm
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z8840 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer til M3, 5PK
116NOK /pakke