Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9203 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 7/16 Tommer, 5PK | AE6HBD 5RY32

APPROVED VENDOR Z9203 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 7/16 Tommer, 5PK

På lager
Vare: AE6HBD Modell: Z9203Kryssreferanse: 5RY32
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.15 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1"
Rockwell HardnessC40
Tykkelse3 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9203 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 7/16 Tommer, 5PK
70NOK /pakke