Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9207 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 7/8 Inch, 5PK | AE6HBQ 5RY43

APPROVED VENDOR Z9207 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 7/8 Tommer, 5PK

På lager
Vare: AE6HBQ Modell: Z9207Kryssreferanse: 5RY43

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
528NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.29 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1.75 "
Rockwell HardnessC40
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9207 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 7/8 Tommer, 5PK
528NOK /pakke