APPROVED VENDOR 18-8 Rustfritt stål tykk skjermvasker


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
Z9678SS
#107 / 32 "1"1 / 8 "+/- 0.015 "113NOK
B
Z9696SS
1"1-1 / 16 "3.5 "1 / 8 "+/- 0.015 "702NOK
C
Z9675SS
1.25 "1.375 "4"1 / 2 "+/- 0.050 "1 655 NOK
D
Z9688SS
1 / 2 "17 / 32 "2"1 / 8 "+/- 0.015 "125NOK
E
Z9689SS
1 / 2 "17 / 32 "2"1 / 4 "+/- 0.025 "311NOK
F
Z9680SS
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "1 / 8 "+/- 0.015 "99NOK
G
Z9693SS
3 / 4 "13 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "511NOK
H
Z9685SS
3 / 8 "13 / 32 "2"1 / 4 "+/- 0.025 "302NOK
I
Z9684SS
3 / 8 "13 / 32 "2"1 / 8 "+/- 0.015 "121NOK
J
Z9690SS
5 / 8 "11 / 16 "2.5 "1 / 8 "+/- 0.015 "168NOK
K
Z9691SS
5 / 8 "11 / 16 "2.5 "1 / 4 "+/- 0.025 "373NOK
L
Z9683SS
5 / 16 "11 / 32 "2"1 / 4 "+/- 0.025 "284NOK
M
Z9682SS
5 / 16 "11 / 32 "2"1 / 8 "+/- 0.015 "119NOK
N
Z9695SS
7 / 8 "15 / 16 "3.25 "1 / 4 "+/- 0.025 "618NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?