Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9678SS Skjermskive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer #10 | AA9YXT 1JUY4

APPROVED VENDOR Z9678SS Skjermskive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer til #10

På lager
Vare: AA9YXT Modell: Z9678SSKryssreferanse: 1JUY4
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk skjermvasker
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.7 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1"
Rockwell HardnessB70
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9678SS Skjermskive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer til #10
113NOK / enhet