Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9684SS Skjermskive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer 3/8 In | AA9YXX 1JUY8

APPROVED VENDOR Z9684SS Skjermskive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 3/8 tommer

På lager
Vare: AA9YXX Modell: Z9684SSKryssreferanse: 1JUY8
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk skjermvasker
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessB70
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9684SS Skjermskive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 3/8 tommer
121NOK / enhet