Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9685SS Skjermskive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer 3/8 tommer | AA9YXY 1JUY9

APPROVED VENDOR Z9685SS Skjermskive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 3/8 tommer

På lager
Vare: AA9YXY Modell: Z9685SSKryssreferanse: 1JUY9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk skjermvasker
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessB70
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.025 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9685SS Skjermskive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 3/8 tommer
302NOK / enhet