Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 3065E1/32NEO5D Gummi Neopren 1/32 Tommer T 12 x 36 In | AC3MDT 2UNZ7

E JAMES & CO 3065E1/32NEO5D gummi neopren 1/32 tommer T 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AC3MDT Modell: 3065E1/32NEO5DKryssreferanse: 2UNZ7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer50A
Forlengelse400%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet1700 PSI
Tykkelse1 / 32 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseBreddeLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetPris
E JAMES & CO 355-1/16HGA Gummi Neopren 1/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LPY 1DVC1 355-1 / 16HGAHøy karakterPlain350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI118NOK
E JAMES & CO 355-3/32HGA Gummi Neopren 3/32 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LQA 1DVC3 355-3 / 32HGAHøy karakterPlain350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI183NOK
E JAMES & CO 355-1/8HGA Gummi Neopren 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LQC 1DVC5 355-1 / 8HGAHøy karakterPlain350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI208NOK
E JAMES & CO 355-3/16HGA Gummi Neopren 3/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LQE 1DVC7 355-3 / 16HGAHøy karakterPlain350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI304NOK
E JAMES & CO 355-1/4HGA Gummi Neopren 1/4 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LQG 1DVC9 355-1 / 4HGAHøy karakterPlain350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI390NOK
E JAMES & CO 355-3/8HGA Gummi Neopren 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LQJ 1DVD2 355-3 / 8HGAHøy karakterPlain350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI553NOK
E JAMES & CO 355-1/2HGA Gummi Neopren 1/2 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LQL 1DVD4 355-1 / 2HGAHøy karakterPlain350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/32NEO5D gummi neopren 1/32 tommer T 12 x 36 tommer
280NOK / enhet