A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Skjermtype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 300 mm x 300 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, kg, lb, oz, PCS , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 300 mm , Veieoverflatebredde: 300 mm
EOC-seriens høyoppløselige plattformvekter
Kern & Sohn EOC-seriens plattformvekter gir nøyaktige veiemål for ulike gjenstander. De har en base i rustfritt stål for å tåle store belastninger og en silikonbelagt aluminiumslastcelle for å måle kraften som påføres den. Disse enhetene er IP65-klassifisert for å beskytte plattformen mot støv og vann. De inkluderer også en nivåindikator for nøyaktig nivellering av skalaen og gir synlige og hørbare signaler for å varsle brukeren under porsjonering, sortering eller spredning av varer. Disse høyoppløselige enhetene er batteridrevne og lette, noe som tillater enkel bruk og bærbarhet på flere steder. Disse vektene er videre integrert med et RS-232-grensesnitt for å koble en skriver til systemet for å generere etiketter under pakkeapplikasjoner.