KERN AND SOHN EOC 6K-4A Industrial Balance, 6Kg Max. Weighing, 0.5g Readability | CE8JKW

KERN AND SOHN EOC 6K-4A Industriell balanse, 6Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JKW Modell: EOC 6K-4A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Reserve batteri100 timer.
Batteriets ladetid3 timer.
Sifferstørrelse25mm
Digital avlesning0.5g
SkjermtypeLCD
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.0015 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm0.4A
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde110mm
Plattformhøyde300 mm
Plattformbredde300 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.5g
reproduserbarhet0.0005Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)250mg
Minste delvekt for styktelling (normal)2.5g
Enheterg, kg, lb, oz, PCS
Veiekapasitet6kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner300 x 300 x 110 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)40
Skipets bredde (cm)56
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeieplattformens dimensjonerlinearitetPlattformdybdePlattformhøydePlattformbreddelesbarhetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris
KERN OG SOHN EOC 100K-2 industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JJV EOC 100K-2300 x 300 x 110 mm+/-0.06, 0.15 kg110mm300 mm300 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g4 089 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-2A Industriell balanse, 120Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JJW EOC 100K-2A500 x 400 x 120 mm+/-0.03 kg120 mm400 mm500 mm10g5g50g4 810 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-2L Industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JJX EOC 100K-2L500 x 400 x 120 mm+/-0.06, 0.15 kg120 mm400 mm500 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g4 570 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-2XL industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JJY EOC 100K-2XL600 x 500 x 150 mm+/-0.06, 0.15 kg150 mm500 mm600 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g6 975 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-2XXL Industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JJZ EOC 100K-2XXL950 x 500 x 60 mm+/-0.06, 0.15 kg60 mm500 mm950 mm20, 50 g, 20/50 g10g100g7 216 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-3 industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8JKA EOC 100K-3300 x 300 x 110 mm+/-0.006, 0.015 kg110mm300 mm300 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g4 089 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-3L Industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8JKB EOC 100K-3L500 x 400 x 120 mm+/-0.006, 0.015 kg120 mm400 mm500 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g5 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EOC 6K-4A Industriell balanse, 6Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet
4 089 NOK / enhet