KERN OG SOHN EOC 300K-2 Industribalanse, 150 og 300 kg Maks. Vekt, 50 og 100 g Lesbarhet | CE8JKG

KERN AND SOHN EOC 300K-2 industribalanse, 150 og 300 kg maks. Veiing, 50 og 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JKG Modell: EOC 300K-2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Reserve batteri100 timer.
Batteriets ladetid3 timer.
Sifferstørrelse25mm
Digital avlesning50 / 100g
SkjermtypeLCD
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.15, 0.3 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm0.4A
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde120 mm
Plattformhøyde400 mm
Plattformbredde500 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet50, 100 g, 50/100 g
reproduserbarhet0.05, 0.1 kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)10g
Minste delvekt for styktelling (normal)100g
Enheterg, kg, lb, oz, PCS
Veiekapasitet150 / 300 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner500 x 400 x 120 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.5
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)49
Skipets bredde (cm)89
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeieplattformens dimensjonerlinearitetPlattformdybdePlattformhøydePlattformbreddelesbarhetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris
KERN OG SOHN EOC 100K-2 industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JJV EOC 100K-2300 x 300 x 110 mm+/-0.06, 0.15 kg110mm300 mm300 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g4 089 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-2A Industriell balanse, 120Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JJW EOC 100K-2A500 x 400 x 120 mm+/-0.03 kg120 mm400 mm500 mm10g5g50g4 810 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-2L Industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JJX EOC 100K-2L500 x 400 x 120 mm+/-0.06, 0.15 kg120 mm400 mm500 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g4 570 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-2XL industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JJY EOC 100K-2XL600 x 500 x 150 mm+/-0.06, 0.15 kg150 mm500 mm600 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g6 975 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-2XXL Industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JJZ EOC 100K-2XXL950 x 500 x 60 mm+/-0.06, 0.15 kg60 mm500 mm950 mm20, 50 g, 20/50 g10g100g7 216 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-3 industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8JKA EOC 100K-3300 x 300 x 110 mm+/-0.006, 0.015 kg110mm300 mm300 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g4 089 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-3L Industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8JKB EOC 100K-3L500 x 400 x 120 mm+/-0.006, 0.015 kg120 mm400 mm500 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g5 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EOC 300K-2 industribalanse, 150 og 300 kg maks. Veiing, 50 og 100g Lesbarhet
4 810 NOK / enhet