KERN OG SOHN EOC 10K-4 industribalanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 0.2 og 0.5 g Lesbarhet | CE8JKE

KERN AND SOHN EOC 10K-4 industribalanse, 6 og 15 kg maks. Veiing, 0.2 og 0.5g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JKE Modell: EOC 10K-4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Reserve batteri100 timer.
Batteriets ladetid3 timer.
Sifferstørrelse25mm
Digital avlesning0.2 / 0.5g
SkjermtypeLCD
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.0006, 0.0015 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm0.4A
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde110mm
Plattformhøyde300 mm
Plattformbredde300 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.2, 0.5 g, 0.2/0.5 g
reproduserbarhet0.0002, 0.0005 kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)500mg
Minste delvekt for styktelling (normal)5g
Enheterg, kg, lb, oz, PCS
Veiekapasitet6 / 15 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner300 x 300 x 110 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)36.5
Skipets bredde (cm)71.4
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeieplattformens dimensjonerlinearitetPlattformdybdePlattformhøydePlattformbreddelesbarhetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris
KERN OG SOHN EOC 100K-2 industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JJV EOC 100K-2300 x 300 x 110 mm+/-0.06, 0.15 kg110mm300 mm300 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g4 089 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-2A Industriell balanse, 120Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JJW EOC 100K-2A500 x 400 x 120 mm+/-0.03 kg120 mm400 mm500 mm10g5g50g4 810 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-2L Industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JJX EOC 100K-2L500 x 400 x 120 mm+/-0.06, 0.15 kg120 mm400 mm500 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g4 570 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-2XL industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JJY EOC 100K-2XL600 x 500 x 150 mm+/-0.06, 0.15 kg150 mm500 mm600 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g6 975 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-2XXL Industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JJZ EOC 100K-2XXL950 x 500 x 60 mm+/-0.06, 0.15 kg60 mm500 mm950 mm20, 50 g, 20/50 g10g100g7 216 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-3 industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8JKA EOC 100K-3300 x 300 x 110 mm+/-0.006, 0.015 kg110mm300 mm300 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g4 089 NOK
KERN OG SOHN EOC 100K-3L Industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8JKB EOC 100K-3L500 x 400 x 120 mm+/-0.006, 0.015 kg120 mm400 mm500 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g5 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EOC 10K-4 industribalanse, 6 og 15 kg maks. Veiing, 0.2 og 0.5g Lesbarhet
4 089 NOK / enhet