Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9680SS Skjermskive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer 1/4 In | AA9YXU 1JUY5

APPROVED VENDOR Z9680SS Skjermskive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 1/4 tommer

På lager
Vare: AA9YXU Modell: Z9680SSKryssreferanse: 1JUY5
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk skjermvasker
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9680SS Skjermskive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 1/4 tommer
99NOK / enhet