Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9695SS Skjermskive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer 7/8 In | AA9YYE 1JUZ6

APPROVED VENDOR Z9695SS Skjermskive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 7/8 tommer

På lager
Vare: AA9YYE Modell: Z9695SSKryssreferanse: 1JUZ6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
618NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk skjermvasker
FinishPlain
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.15 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.3.25 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.025 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9695SS Skjermskive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 7/8 tommer
618NOK / enhet