Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9696SS Skjermskive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer 1 inn | AA9YYF 1JUZ7

APPROVED VENDOR Z9696SS Skjermskive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer 1 in

På lager
Vare: AA9YYF Modell: Z9696SSKryssreferanse: 1JUZ7
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
633NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk skjermvasker
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1"
Inne i Dia.1-1 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.3.5 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9696SS Skjermskive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer 1 in
633NOK / enhet