Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EREM 670EP Slipekutter 4-1 / 4 tommer | AH2AHQ 24AC77

EREM 670EP End Cutting Nippers 4-1/4 tomme

På lager
Vare: AH2AHQ Modell: 670EPKryssreferanse: 24AC77
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
2 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttklippere
Skjærekapasitet / materiale.015 / Medium til .023 / Kobber
SkjærekantFull Flush
Håndtere fargeBlå
HåndtakstypePutehåndtak
Kjeve Lengde11 / 32 "
Kjevebredde11 / 32 "
MaterialeVerktøystål med høyt karbon
Maks. Kjeveåpning9 / 32 "
Total lengde4.25 "
VårreturJa
Tips Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)7.82
Skipets bredde (cm)1.52
OpprinnelseslandCH

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EREM 670EP End Cutting Nippers 4-1/4 tomme
2 409 NOK / enhet