Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9690SS Skjermskive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer 5/8 tommer | AA9YYB 1JUZ3

APPROVED VENDOR Z9690SS Skjermskive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 5/8 tommer

På lager
Vare: AA9YYB Modell: Z9690SSKryssreferanse: 1JUZ3
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk skjermvasker
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.11 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.2.5 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9690SS Skjermskive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 5/8 tommer
168NOK / enhet