Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9693SS Skjermskive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer 3/4 tommer | AA9YYD 1JUZ5

APPROVED VENDOR Z9693SS Skjermskive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 3/4 tommer

På lager
Vare: AA9YYD Modell: Z9693SSKryssreferanse: 1JUZ5
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
511NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk skjermvasker
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.13 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.3"
Rockwell HardnessB70
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.025 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9693SS Skjermskive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 3/4 tommer
511NOK / enhet