APPROVED VENDOR 18-8 Rustfritt stål flatskive, Type B


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektStørrelseTykkelseTykkelse ToleransetypenPris (eks. mva)
A
WASB # 0R8
#011 / 16 "3 / 16 "0.0010-0.022 til 0.028 "0.022 til 0.028 "Regelmessig155NOK
B
WASB # 0N8
#011 / 16 "1 / 8 "0.0010-0.022 til 0.028 "0.022 til 0.028 "Smal163NOK
C
WASB # 0W8
#01 / 16 "1 / 4 "0.0010-0.022 til 0.028 "0.022 til 0.028 "Wide112NOK
D
WASB # 1W8
#15 / 64 "9 / 32 "0.0010-0.028 til 0.036 "0.028 til 0.036 "Wide114NOK
E
WASB # 1N8
#15 / 64 "5 / 32 "0.0010-0.022 til 0.028 "0.022 til 0.028 "Smal174NOK
F
WASB # 1R8
#127 / 32 "7 / 32 "0.0010-0.022 til 0.028 "0.022 til 0.028 "Regelmessig154NOK
G
WASB # 2R8
#215 / 16 "1 / 4 "0.0075-0.028 til 0.036 "0.028 til 0.036 "Regelmessig226NOK
H
WASB # 2W8
#23 / 32 "11 / 32 "0.0075-0.028 til 0.036 "0.028 til 0.036 "Wide164NOK
I
WASB # 2N8
#23 / 32 "3 / 16 "0.0075-0.022 til 0.028 "0.022 til 0.028 "Smal304NOK
J
WASB # 4N8
#41 / 8 "1 / 4 "0.025-0.028 til 0.036 "0.028 til 0.036 "Smal248NOK
K
WASB # 4R8
#41 / 8 "3 / 8 "0.025-0.036 til 0.045 "0.036 til 0.045 "Regelmessig210NOK
L
WASB # 4W8
#41 / 8 "7 / 16 "0.025-0.036 til 0.045 "0.036 til 0.045 "Wide152NOK
M
WASB # 6R8
#65 / 32 "7 / 16 "0.025-0.036 til 0.045 "0.036 til 0.045 "Regelmessig234NOK
N
WASB # 6W8
#65 / 32 "9 / 16 "0.025-0.036 til 0.045 "0.036 til 0.045 "Wide177NOK
O
WASB # 6N8
#65 / 32 "5 / 16 "0.025-0.028 til 0.036 "0.028 til 0.036 "Smal232NOK
P
WASB # 8W8
#83 / 16 "5 / 8 "0.045-0.056 til 0.071 "0.056 til 0.071 "Wide269NOK
Q
WASB # 8N8
#83 / 16 "3 / 8 "0.045-0.036 til 0.045 "0.036 til 0.045 "Smal282NOK
R
WASB # 8R8
#83 / 16 "1 / 2 "0.045-0.036 til 0.045 "0.036 til 0.045 "Regelmessig292NOK
S
WASB # 10W8
#1013 / 64 "47 / 64 "0.0625-0.056 til 0.071 "0.056 til 0.071 "Wide281NOK
T
WASB # 10R8
#1013 / 64 "9 / 16 "0.0625-0.036 til 0.045 "0.036 til 0.045 "Regelmessig298NOK
U
WASB # 10N8
#1013 / 64 "13 / 32 "0.0625-0.036 til 0.045 "0.036 til 0.045 "Smal283NOK
V
WASB80R8
1"1.625 "2.5 "0.16621"0.146 til 0.174 "0.146 til 0.174 "Regelmessig563NOK
W
WASB80W8
1"1-1 / 16 "3"0.16621"0.146 til 0.174 "0.146 til 0.174 "Wide902NOK
X
WASB80N8
1"1-1 / 16 "1.75 "0.16621"0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Smal185NOK
Y
WASB82N8
1.25 "1-5 / 16 "2.25 "0.3261.25 "0.146 til 0.174 "0.146 til 0.174 "Smal678NOK
Z
WASB82W8
1.25 "1-5 / 16 "3.5 "0.3261.25 "0.234 til 0.266 "0.234 til 0.266 "Wide1 548 NOK
A1
WASB82R8
1.25 "1-5 / 16 "3"0.3261.25 "0.146 til 0.174 "0.146 til 0.174 "Regelmessig982NOK
B1
WASB81R8
1.125 "1.187 "2.75 "0.21841.125 "0.146 til 0.174 "0.146 til 0.174 "Regelmessig840NOK
C1
WASB81N8
1.125 "1.187 "2"0.21841.125 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Smal513NOK
D1
WASB81W8
1.125 "1.187 "3.25 "0.21841.125 "0.146 til 0.174 "0.146 til 0.174 "Wide1 083 NOK
E1
WASB12N8
1 / 2 "17 / 32 "1"0.13751 / 2 "0.056 til 0.071 "0.056 til 0.071 "Smal86NOK
F1
WASB12W8
1 / 2 "17 / 32 "1.75 "0.13751 / 2 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Wide187NOK
G1
WASB12R8
1 / 2 "17 / 32 "1.25 "0.13751 / 2 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Regelmessig187NOK
H1
WASB14N8
1 / 4 "9 / 32 "1 / 2 "0.0579999999999999961 / 4 "0.056 til 0.071 "0.056 til 0.071 "Smal113NOK
I1
WASB14R8
1 / 4 "9 / 32 "47 / 64 "0.0579999999999999961 / 4 "0.056 til 0.071 "0.056 til 0.071 "Regelmessig125NOK
J1
WASB14W8
1 / 4 "9 / 32 "1"0.0579999999999999961 / 4 "0.056 til 0.071 "0.056 til 0.071 "Wide156NOK
K1
WASB34R8
3 / 4 "13 / 16 "2"0.11863 / 4 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Regelmessig115NOK
L1
WASB34W8
3 / 4 "13 / 16 "2.5 "0.11863 / 4 "0.146 til 0.174 "0.146 til 0.174 "Wide311NOK
M1
WASB34N8
3 / 4 "13 / 16 "1.375 "0.11863 / 4 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Smal68NOK
N1
WASB38N8
3 / 8 "13 / 32 "47 / 64 "0.109999999999999993 / 8 "0.056 til 0.071 "0.056 til 0.071 "Smal198NOK
O1
WASB38W8
3 / 8 "13 / 32 "1.25 "0.109999999999999993 / 8 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Wide256NOK
P1
WASB38R8
3 / 8 "13 / 32 "1"0.109999999999999993 / 8 "0.056 til 0.071 "0.056 til 0.071 "Regelmessig185NOK
Q1
WASB58W8
5 / 8 "21 / 32 "2.25 "0.14755 / 8 "0.146 til 0.174 "0.146 til 0.174 "Wide844NOK
R1
WASB58R8
5 / 8 "21 / 32 "1.75 "0.14755 / 8 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Regelmessig286NOK
S1
WASB58N8
5 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Smal311NOK
T1
WASB51N8
5 / 16 "11 / 32 "5 / 8 "0.0865 / 16 "0.056 til 0.071 "0.056 til 0.071 "Smal159NOK
U1
WASB51W8
5 / 16 "11 / 32 "1.125 "0.0865 / 16 "0.056 til 0.071 "0.056 til 0.071 "Wide162NOK
V1
WASB51R8
5 / 16 "11 / 32 "7 / 8 "0.0865 / 16 "0.056 til 0.071 "0.056 til 0.071 "Regelmessig201NOK
W1
WASB78N8
7 / 8 "15 / 16 "1 15 / 32 "0.1267 / 8 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Smal69NOK
X1
WASB78R8
7 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.1267 / 8 "0.146 til 0.174 "0.146 til 0.174 "Regelmessig352NOK
Y1
WASB78W8
7 / 8 "15 / 16 "2.75 "0.1267 / 8 "0.146 til 0.174 "0.146 til 0.174 "Wide496NOK
Z1
WASB71W8
7 / 16 "15 / 32 "-0.06757 / 16 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Wide145NOK
A2
WASB71R8
7 / 16 "15 / 32 "1.125 "0.06757 / 16 "0.056 til 0.071 "0.056 til 0.071 "Regelmessig94NOK
B2
WASB71N8
7 / 16 "15 / 32 "7 / 8 "0.06757 / 16 "0.056 til 0.071 "0.056 til 0.071 "Smal135NOK
C2
WASB91R8
9 / 16 "19 / 32 "1 15 / 32 "0.145000000000000029 / 16 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Regelmessig256NOK
D2
WASB91W8
9 / 16 "19 / 32 "2"0.145000000000000029 / 16 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Wide567NOK
E2
WASB91N8
9 / 16 "19 / 32 "1.25 "0.145000000000000029 / 16 "0.056 til 0.071 "0.056 til 0.071 "Smal132NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?