Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WASB14R8 Flat Washer Regular Fits 1/4 Inch, 10PK | AB8MRB 26L035

APPROVED VENDOR WASB14R8 Flat Skive Vanlig Passer 1/4 tommer, 10PK

På lager
Vare: AB8MRB Modell: WASB14R8Kryssreferanse: 26L035
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
125NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.47 / 64 "
Pakke Vekt0.057999999999999996
Rockwell HardnessB70
Størrelse1 / 4 "
Tykkelse0.056 til 0.071 "
Tykkelse Toleranse0.056 til 0.071 "
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektStørrelseTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WASB58N8 Flat Skive Smal Passer 5/8 Tommer Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Smal311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB14R8 Flat Skive Vanlig Passer 1/4 tommer, 10PK
125NOK /pakke