Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WASB81W8 Flat Washer Wide Fits 1 1/8 Inch, 2PK | AB8MUH 26L087

APPROVED VENDOR WASB81W8 flat skive bred Passer 1 1/8 tommer, 2PK

På lager
Vare: AB8MUH Modell: WASB81W8Kryssreferanse: 26L087

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 083 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1.125 "
Inne i Dia.1.187 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.3.25 "
Pakke Vekt0.2184
Rockwell HardnessB70
Størrelse1.125 "
Tykkelse0.146 til 0.174 "
Tykkelse Toleranse0.146 til 0.174 "
typenWide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektStørrelseTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WASB58N8 Flat Skive Smal Passer 5/8 Tommer Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Smal107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB81W8 flat skive bred Passer 1 1/8 tommer, 2PK
1 083 NOK /pakke