Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WASB51W8 Flat Washer Wide Fits 5/16 Inch, 10PK | AB8MRF 26L039

APPROVED VENDOR WASB51W8 flat skive bred Passer 5/16 tommer, 10PK

På lager
Vare: AB8MRF Modell: WASB51W8Kryssreferanse: 26L039

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.125 "
Pakke Vekt0.086
Rockwell HardnessB70
Størrelse5 / 16 "
Tykkelse0.056 til 0.071 "
Tykkelse Toleranse0.056 til 0.071 "
typenWide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektStørrelseTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WASB58N8 Flat Skive Smal Passer 5/8 Tommer Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Smal107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB51W8 flat skive bred Passer 5/16 tommer, 10PK
153NOK /pakke