Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WASB#8W8 Flat Washer Wide Fits #8, 25PK | AB8MQW 26L030

APPROVED VENDOR WASB#8W8 Flat skive Bred Passer #8, 25PK

På lager
Vare: AB8MQW Modell: WASB#8W8Kryssreferanse: 26L030
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
269NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#8
Inne i Dia.3 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Pakke Vekt0.045
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.056 til 0.071 "
Tykkelse Toleranse0.056 til 0.071 "
typenWide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektStørrelseTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WASB58N8 Flat Skive Smal Passer 5/8 Tommer Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Smal311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB#8W8 Flat skive Bred Passer #8, 25PK
269NOK /pakke