Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WASB82W8 Flat Washer Wide Fits 1 1/4 Inch, 2PK | AB8MUL 26L090

APPROVED VENDOR WASB82W8 flat skive bred Passer 1 1/4 tommer, 2PK

På lager
Vare: AB8MUL Modell: WASB82W8Kryssreferanse: 26L090

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 548 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1.25 "
Inne i Dia.1-5 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.3.5 "
Pakke Vekt0.326
Rockwell HardnessB70
Størrelse1.25 "
Tykkelse0.234 til 0.266 "
Tykkelse Toleranse0.234 til 0.266 "
typenWide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektStørrelseTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WASB58N8 Flat Skive Smal Passer 5/8 Tommer Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 til 0.112 "0.090 til 0.112 "Smal107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB82W8 flat skive bred Passer 1 1/4 tommer, 2PK
1 548 NOK /pakke