Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514471708 Spider, 6-pins, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 2180 in-lbs dreiemoment

På lager
Vare: AJ2XFE Modell: 68514471708
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
1 075 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEdderkopp i skjær
FARGEBlå
Kobling Nominelt dreiemoment1090 tommer
KoblingsstørrelseLS110
KoblingstypeKjeve i skjær
Kubikkcentimeter8.41 Cu.In.
Dimensjon G1.64 "
Dimensjon HD3.32 "
Dimensjon W1.45 "
Navstil1
Lengde gjennom boring1.68 "
MaterialeUretan
Maks. Kjede1.625 "
Maks. Hastighet5900 rpm
Maks. Moment2180 tommer
Min. Kjede0.630 "
Normalt temperaturområde-30 grader. til 200 grader. F
Utenfor Dia.3.32 "
Total lengde5"
Ringdybde4"
Ringhøyde1.45 "
Speed5900 rpm
Edderkopp utvendig diameter3.32 "
EdderkopptypeLS
StilPakk
Tråd Dia.3/8 "-16
Trådstørrelse3 / 8-16
Tråder per tomme3/8 "-16
Volum8.41 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNavstilMaterialeKoblingsstørrelseKobling Nominelt dreiemomentStilKoblingsTYPEFARGEKubikkcentimeterPris
LOVEJOY 68514471710 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 5830 in-lbs dreiemoment | AJ2WZG 685144717102UretanLS1902920 tommerPakkKjeve i skjærBlå16.0825 Cu.In.2 086 NOK
LOVEJOY 68514471706 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane | AJ2XFJ 685144717061UretanLS090, LS095335 tommerPakkKjeve i skjærBlå1.8944 Cu.In.693NOK
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 3620 in-lbs dreiemoment | AJ2XFY 685144717091UretanLS1501810 tommerPakkKjeve i skjærBlå13.714 Cu.In.1 392 NOK
LOVEJOY 68514471714 Kjevekoblingsedderkopp, med element og ring, uretan | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PINS 685144717141UretanCS28518760 tommerPakkKjeve i skjærBlå88.209 Cu.In.8 379 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514471708 Spider, 6-pins, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 2180 in-lbs dreiemoment
1 075 NOK / enhet