APPROVED VENDOR Y og kurvfilter

filtre

APPROVED VENDOR -

Y sil

StilModellHøydeMaks. PressSkjermstørrelseStørrelseBreddePris (eks. mva)
AGGS_2NZA43 9 / 16 "400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.2.152 "2"5 15 / 16 "1 873NOK
AGGS_2NZA55.875 "300 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.2.743 "2.5 "9 1 / 16 "3 897NOK
APPROVED VENDOR -

Y Sil Fnpt Bronse

StilModellHøydeLengdeMaks. PressRørstørrelseSkjermstørrelseStørrelseBreddePris (eks. mva)
AGGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-0.593 "3 / 8 "2.38 "204NOK
AGGS_2NYZ61.25 "1"400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"187NOK
AGGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-0.593 "1 / 2 "2.75 "359NOK
AGGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "571NOK
AGGS_2NZA22.5 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-1.362 "1.25 "4.437 "735NOK
AGGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-1.093 "1"3.75 "837NOK
AGGS_2NZA33"-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-1.562 "1.5 "4.88 "1 728NOK
AGGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-3.264 "3"10.187 "5 065NOK
APPROVED VENDOR -

Y sil, støpejernskropp

StilModellHøydeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A20H6232.187 "1 / 2 "3.187 "137NOK
A20H6222.187 "3 / 8 "3.187 "57NOK
A20H6242.437 "3 / 4 "3.75 "499NOK
A20H6252.625 "1"4"735NOK
A20H6263.375 "1.25 "5"333NOK
A20H6273.875 "1.5 "5.75 "1 109NOK
A20H6284.75 "2"7"1 733NOK
A20H6295.875 "2.5 "9.25 "1 297NOK
A20H6306"3"10 "3 823NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?