Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR GGS_2NZA5 Y Sil 2-1/2 Inch Fnpt Bronse | AE9YCF 6NPX5

APPROVED VENDOR GGS_2NZA5 Y Strainer 2-1/2 Inch Fnpt Bronze

På lager
Vare: AE9YCF Modell: GGS_2NZA5Kryssreferanse: 6NPX5
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
3 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Avblåsingsport (NPT)2-1 / 2 "
TilkoblingFNPT
Høyde5.875 "
MaterialeBronse
Maks. Press300 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.
SkjermRustfritt stål
Skjermstørrelse2.743 "
ForseglePTFE
Størrelse2.5 "
Bredde9 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.42
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaks. PressSkjermstørrelseStørrelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR GGS_2NZA4 Y Sil 2 Tommers Fnpt Bronse | AE9YCE 6NPX4 GGS_2NZA43 9 / 16 "400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.2.152 "2"5 15 / 16 "1 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA5 Y Strainer 2-1/2 Inch Fnpt Bronze
3 721 NOK / enhet