Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR GGS_2NZA4 Y Sil 2 Tommers Fnpt Bronse | AE9YCE 6NPX4

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y Sil 2 Tommers Fnpt Bronse

På lager
Vare: AE9YCE Modell: GGS_2NZA4Kryssreferanse: 6NPX4
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
1 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Avblåsingsport (NPT)2"
Klasse300
TilkoblingFNPT
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
PakningsmaterialePTFE
Høyde3 9 / 16 "
Housing MaterialBronse
Lengde2 4 / 5 "
MaterialeBronse
Maks. Press400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.
mesh20
Rørstørrelse2"
SkjermRustfritt stål
Skjermområde (Sq.-In.)2.152 "
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse2.152 "
ForseglePTFE
Størrelse2"
Bredde5 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaks. PressSkjermstørrelseStørrelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR GGS_2NZA5 Y Sil 2-1/2 Inch Fnpt Bronse | AE9YCF 6NPX5 GGS_2NZA55.875 "300 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.2.743 "2.5 "9 1 / 16 "3 897 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y Sil 2 Tommers Fnpt Bronse
1 873 NOK / enhet